ABB Electrification - Underdel XT5, Pluggbar bryter, 400A, 4 pol, Konfigurerbar - 1SDA112954R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 400 A

  • Antall poler - 4

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056221030083

Elnummer

4380499

Leverandørens varenummer

1SDA112954R1

Typebeskrivelse

XT5 P FP 400A 4p frame configurable

Merkestrøm In:

400 A

Antall poler:

4

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Tmax XT XT5 Underdel for pluggbar bryter i 4pol XT5 versjon. Begrenset til vern mindre eller lik 400A. Underdelen kombineres med fast bryter påmontert konverterings kit til pluggbar utførelse. Underdelen leveres uten terminaler og kan kompliteres med løse klemmer.