ABB Electrification - Underdel XT5, Pluggbar bryter, 630A, 4 pol, EF EF IEC/UL - 1SDA104679R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 630 A
Antall poler - 4
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644067717
Elnummer
4380491
Leverandørens varenummer
1SDA104679R1
Typebeskrivelse
XT5 P FP 630A 4p EF EF IEC/UL
Merkestrøm In:
630 A
Antall poler:
4
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Tmax XT XT5 Underdel for pluggbar bryter i 4pol XT5 versjon. Begrenset til vern mindre eller lik 630A. Underdelen kombineres med fast bryter påmontert konverterings kit til pluggbar utførelse. Underdelen leveres med forlengede frontmonterte terminaler på bunn og topp av basen.


