ABB Electrification - Underdel XT5, Uttrekkbar bryter, 630A, 3 pol, Konfigurerbar - 1SDA112959R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 630 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056221030137

Elnummer

4380383

Leverandørens varenummer

1SDA112959R1

Typebeskrivelse

XT5 W FP 630A 3p frame configurable

Merkestrøm In:

630 A

Antall poler:

3

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Tmax XT XT5 Underdel for uttrekkbar bryter i 3pol XT5 versjon. Begrenset til vern mindre eller lik 630A. Underdelen kombineres med fast bryter påmontert konverterings kit til uttrekkbar utførelse. Underdelen leveres uten terminaler og kan kompliteres med løse klemmer.