ABB Electrification - Underdel XT5, Uttrekkbar bryter, 630A, 4 pol, HR HR IEC/UL - 1SDA104694R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 630 A

  • Antall poler - 4

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644067861

Elnummer

4380497

Leverandørens varenummer

1SDA104694R1

Typebeskrivelse

XT5 W FP 630A 4p HR HR IEC/UL

Merkestrøm In:

630 A

Antall poler:

4

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Tmax XT XT5 Underdel for uttrekkbar bryter i 4pol XT5 versjon. Begrenset til vern mindre eller lik 630A. Underdelen kombineres med fast bryter påmontert konverterings kit til uttrekkbar utførelse. Underdelen leveres med horisontalt orienterte terminaler i bakkant av basen.