ABB Electrification - Underdel XT5, Uttrekkbar bryter, 630A, 4 pol, Konfigurerbar - 1SDA112960R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 630 A
Antall poler - 4
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8056221030144
Elnummer
4380502
Leverandørens varenummer
1SDA112960R1
Typebeskrivelse
XT5 W FP 630A 4p frame configurable
Merkestrøm In:
630 A
Antall poler:
4
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Tmax XT XT5 Underdel for uttrekkbar bryter i 4pol XT5 versjon. Begrenset til vern mindre eller lik 630A. Underdelen kombineres med fast bryter påmontert konverterings kit til uttrekkbar utførelse. Underdelen leveres uten terminaler og kan kompliteres med løse klemmer.


