Utgått

ABB Electrification - UNDERSP.UTLØSER 400V50HZ - 1SAM401905R1003

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - UNDERSP.UTLØSER 400V50HZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 400...400 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614265952

Elnummer

4364577

Leverandørens varenummer

1SAM401905R1003

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

400...400 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

Ja

Egnet for overlastrelé:

nei

UNDERSP.UTLØSER 400V50HZ