ABB Electrification - Underspenningsutløser med ledning (UVR-C) XT1..XT4 F/P 220-240VAC-220-250VDC - 1SDA066399R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Nominell matespenning ved DC - 220...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644003098
Elnummer
4384942
Leverandørens varenummer
1SDA066399R0001
Typebeskrivelse
UVR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Nominell matespenning ved DC:
220...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...240 V
Type strømtilkobling:
Andre
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei