ABB Electrification - Underspenningsutløser med ledning (UVR-C) XT2-XT4 W 60 VAC/DC - 1SDA066404R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 60...60 V
Nominell matespenning ved DC - 60...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644692575
Elnummer
4381356
Leverandørens varenummer
1SDA066404R1
Typebeskrivelse
UVR-C XT2-XT4 W 60 Vac/dc
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
60...60 V
Nominell matespenning ved DC:
60...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
60...60 V
Type strømtilkobling:
Andre
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei