ABB Electrification - Underspenningsutløser S2-UA110 110 V AC - GHS2801911R0004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Funksjon - Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller - 1
Merkespenning - 230 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012233430000
Elnummer
1629706
Leverandørens varenummer
GHS2801911R0004
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Apparatmontering:
Automatsikring
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
1
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
45 A
NULLSP.UTL. S2-UA110 110 V AC


