ABB Electrification - Underspenningsutløser uten kabel (UVR) XT1..XT4 24-30 VAC/DC - 1SDA066389R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...30 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...30 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644692506

Elnummer

4381347

Leverandørens varenummer

1SDA066389R1

Typebeskrivelse

UVR XT1..XT4 24-30 Vac/dc

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...30 V

Nominell matespenning ved DC:

24...30 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...30 V

Type strømtilkobling:

Andre

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Underspenningsutløser uten kabel (UVR) XT1..XT4 og har spolespenning 24-30 VAC/DC. Spolen krever permanenrt spenning under drift og benyttes i sikkerhetsrelaterte applikasjoner ved å legge ut bryter dersom spolens spenningsforsyning brytes.