ABB Electrification - Underspenningsutløser med ledning (UVR-C) XT2-XT4 W 110-127VAC-110-125VDC - 1SDA066405R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...127 V

  • Nominell matespenning ved DC - 110...125 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644003159

Elnummer

4381357

Leverandørens varenummer

1SDA066405R1

Typebeskrivelse

UVR-C XT2-XT4 W 110-127Vac-110-125Vdc

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...127 V

Nominell matespenning ved DC:

110...125 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...127 V

Type strømtilkobling:

Andre

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Underspenningsutløser med ledning (UVR-C) XT2-XT4 W og har spolespenning 110-127VAC-110-125VDC. Spolen krever permanenrt spenning under drift og benyttes i sikkerhetsrelaterte applikasjoner ved å legge ut bryter dersom spolens spenningsforsyning brytes.