ABB Electrification - Underspenningsutløser S2C-UA 230V DC - 2CSS200911R0010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Funksjon - Underspenningsutløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8012542896708
Elnummer
1630542
Leverandørens varenummer
2CSS200911R0010
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Apparatmontering:
Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Underspenningsutløser
Bredde i antall modulmellomrom:
18
Antall feilsignalbrytere:
1
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
45 A