ABB Electrification - Underspenningsutløser S2C-UA 24V DC - 2CSS200911R0007

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Funksjon - Underspenningsutløser

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542896401

Elnummer

1630536

Leverandørens varenummer

2CSS200911R0007

Typebeskrivelse

Hjelpeutstyr for elementautomater

Apparatmontering:

Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Underspenningsutløser

Bredde i antall modulmellomrom:

18

Antall feilsignalbrytere:

1

Merkespenning:

24 V

Spenningstype:

DC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

45 A

Undersp.utl. S2C-UA 24V DC