ABB Electrification - Universal Motor Kontroller, UMC100.3 UC, 110-240V AC/DC, standad versjon - 1SAJ530000R1100

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 690...1000 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Strømindikeringsmodul - Ja

  • Nominell driftsstrøm fra/til - 63...63 A

  • Spenningsindikeringsmodul - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614496929

Elnummer

4552621

Leverandørens varenummer

1SAJ530000R1100

Typebeskrivelse

UMC100.3 UC

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

690...1000 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Strømindikeringsmodul:

Ja

Nominell driftsstrøm fra/til:

63...63 A

Spenningsindikeringsmodul:

Ja

Type tilkoblingssystem:

Gjennomgangsteknisk

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

110...240 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

110...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

110...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

690...1000 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Type spenningsmåleområde:

AC

Spenningsmåleområde:

0...690 V

Antall analoge innganger:

0

Antall analoge utganger:

0

Antall utganger, med kontakt:

0

Antall elektroniske utganger:

0

Antall digitale innganger:

0

Inngang for termistortilkobling:

Ja

Inngang for jordfeilregistrering:

Ja

Inngang for analog temperaturføler:

Ja

Brytefunksjon:

Monostabil

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Type grensesnitt:

PROFIBUS

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Bredde:

70 mm

Høyde:

106 mm

Dybde:

107 mm

Universal motorkontroller UMC100.3. Motorbeskyttelse og kontroll for 3-fas motorer. Gir elektronisk motorbeskyttelse ved hjelp an innebygd strømmåling som dekker området 0,24-63A, ved høyere strøm brukes i tillegg en ekstern strømtransformator. Godkjent for spenning opp til 1000V AC. Den har 3 relé utganger, en 24V DC utgang. 6 digitale innganger og 1 PTC inngang. Valgfritt LCD panel for programering og driftinformasjon. Ferdigprogrammerte starterfunksjoner gjør programmering og idriftsellelse enkelt. UMC100.3 kan utvides med funksjons og IO moduler. Leveres med 24V DC eller 110-240V AC/DC styrespenning, i Ex/ATEX godkjent utgave og i utgave med lakkerte kretskort.