ABB Electrification - Universal stålplate skap IP55 - SRN4320K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Uten
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015646753236
Elnummer
2437603
Leverandørens varenummer
SRN4320K
Typebeskrivelse
SR2-SRN4320K
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
400 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
200 mm
RAL-nummer:
7035
Kapslingsmateriale:
Stål
Med monteringsplate:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type dør:
Enkelt
Med lås:
Ja
Innbyggingsdybde:
132 mm
Innvendig dybde:
183,5 mm
Platetykkelse I skap:
1,2 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
1,2 mm
Farge:
Grå
Antall åpninger for flensplater:
2
Utvidelsesmulighet:
nei
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for utendørsbruk:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
3R
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Slagfasthet:
IK10
Funksjonssikkerhet:
Uten
Deksel med overtrykksutløser:
nei


