ABB Electrification - UPS POWERVALUE 11/31T 10KVA B2 - 4NWP100117R0003

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 220...415 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 208...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 10000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 12 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640169260421

Elnummer

6600769

Leverandørens varenummer

4NWP100117R0003

Typebeskrivelse

UPS PowerValue 11/31 T 10kVA B2

Primærspenningsområde:

220...415 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

208...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

10000 VA

Overgangstid maks belastning:

12 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

9000 W

USB-grensesnitt:

Ja

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

Ja

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

890 mm

Bredde:

350 mm

Dybde:

715 mm

Vekt:

715 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

2 %

Utgangseffektfaktor:

0,9

Totaleffektivitet:

93,1 %

Effektivitet I Eko-modus:

97 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

Fasttilkobling

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall utganger SCHUKO:

0

Antall faste utganger:

1

Antall utganger fransk standard (Type E, CEE 7/5):

0

VFI UPS PowerValue 11/31 TB2 10000VA/9000W; 230V; 50/60Hz; 18min