ABB Electrification - Uten LED, med gullbelagte kontakter, 4 vekselkontakter, 250V, 6A - 1SVR405618R7000

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall vekselkontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614498077

Elnummer

4187732

Leverandørens varenummer

1SVR405618R7000

Typebeskrivelse

CR-M110AC4G

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...110 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

4

Nominell strøm:

6 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...110 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

21,2 mm

Høyde:

35,6 mm

Dybde:

27,5 mm

Dette er en serie hjelpereléer til sokler i CR-M serien. Leveres med forskjellige styrespenninger: 12, 24, 48, 60, 110, 125, 220 og 230 V AC/DC. Fåes i versjoner med 2, 3 eller 4 vekselkontakter (no/nc). Med eller uten LED.