ABB Electrification - Utspole (arbeidsstrømutløser) med ledning (YO-C) For XT5-XT6 Fast/pluggbar bryter 12 VDC - 1SDA104932R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 12...12 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Utført som innkoblingsspole - nei

  • Utført som utkoblingsspole - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644070243

Elnummer

4381338

Leverandørens varenummer

1SDA104932R1

Typebeskrivelse

YO-C XT5-XT6 F/P 12 Vdc

Nominell matespenning ved DC:

12...12 V

Spenningstype for betjening:

DC

Utført som innkoblingsspole:

nei

Utført som utkoblingsspole:

Ja

Utspole (arbeidsstrømutløser) med ledning (YO-C) For XT5-XT6 Fast/pluggbar bryter 12 VDC