ABB Electrification - Utspole (arbeidsstrømutløser) med ledning (YO-C) For XT5 Uttrekk. bryter 110..240 VAC - 110..250 VDC - 1SDA104930R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...240 V
Nominell matespenning ved DC - 110...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644070229
Elnummer
4381336
Leverandørens varenummer
1SDA104930R1
Typebeskrivelse
YO-C XT5 W 110..240 Vac - 110..250 Vdc
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Nominell matespenning ved DC:
110...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...240 V