ABB Electrification - Utspole (arbeidsstrømutløser) uten ledning (YO) For XT5-XT6 12 VDC - 1SDA104924R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 12...12 V
Spenningstype for betjening - DC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644070168
Elnummer
4381330
Leverandørens varenummer
1SDA104924R1
Typebeskrivelse
YO XT5-XT6 12 Vdc
Nominell matespenning ved DC:
12...12 V
Spenningstype for betjening:
DC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Utspole (arbeidsstrømutløser) uten ledning (YO) For XT5-XT6 12 VDC


