ABB Electrification - Utspole (arbeidsstrømutløser) uten ledning (YO) For XT5-XT6 380...440 VAC - 1SDA104927R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...525 V
Spenningstype for betjening - AC
Utført som innkoblingsspole - nei
Utført som utkoblingsspole - Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...525 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644070199
Elnummer
4381333
Leverandørens varenummer
1SDA104927R1
Typebeskrivelse
YO XT5-XT6 380...440 Vac
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...525 V
Spenningstype for betjening:
AC
Utført som innkoblingsspole:
nei
Utført som utkoblingsspole:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...525 V


