ABB Electrification - Utvendig 230V spenningsmerking for kabelskap blå bakgrunn hvit skrift - NHP 300239R0043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 100 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840053354
Elnummer
1144226
Leverandørens varenummer
NHP 300239R0043
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
30 mm
Reservedel:
nei
UTV.SKAPMRK.UM-230V BLÅ SKILT