ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, blått skilt 4, pose a 10stk, blå bakgrunn hvit skrift - NHP 300239R0004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 100 mm
Høyde - 150 mm
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840053309
Elnummer
1144303
Leverandørens varenummer
NHP 300239R0004
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
30 mm
Reservedel:
nei
BLÅTT SKILT 4, POSE A 10 STK


