ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt 1, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift. - NHP 150193R0013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 190 mm
Høyde - 900 mm
Dybde - 230 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840052319
Elnummer
1144341
Leverandørens varenummer
NHP 150193R0013
Typebeskrivelse
INNTAKSSKAP SLKU 6KT.LÅS GALV.
Bredde:
190 mm
Høyde:
900 mm
Dybde:
230 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP34
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Galvanisert
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei


