Utgått

ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt H, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift. - NHTF001990R0002

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt H, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rektangulær

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Lengde - 500 mm

  • Fargekode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840014645

Elnummer

1144382

Leverandørens varenummer

NHTF001990R0002

Typebeskrivelse

1144382

Modell / utførelse:

Rektangulær

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Lengde:

500 mm

Fargekode:

Andre

Med festeklemme:

nei

Dette er en målemodul for 400V KO Kabelskap. Den har voltmeter, voltmetervender og 230V stikkontakt.