ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt 2, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift. - NHP 150193R0014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 100 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980012336
Elnummer
1144342
Leverandørens varenummer
NHP 150193R0014
Typebeskrivelse
1144342
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
100 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
Klemområde:
0...0 mm
Dette er veggfeste for inntaksskap SLKU/XLPU, de er varmgalvanisert og har dybde 100mm, 2 stk.