ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt 3, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift. - NHP 150193R0016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 200 mm
Høyde - 60 mm
Dybde - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840052340
Elnummer
1144344
Leverandørens varenummer
NHP 150193R0016
Typebeskrivelse
STOLPEFESTE FOR SLKU GALV (PAR
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
200 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
125 mm
Reservedel:
nei
Dette er stolpefeste for inntaksskap SLKU/XLPU, det er varmgalvanisert og er ett sett på 2 stk.


