ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt B, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift. - 1SEP380343R0102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 400 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840059028
Elnummer
1144375
Leverandørens varenummer
1SEP380343R0102
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
400 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
20 mm
Gatelysutr. 400V f/KO-500 2x25