ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt K, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift. - 1SEP201479R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 500 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840081067
Elnummer
1144385
Leverandørens varenummer
1SEP201479R0001
Typebeskrivelse
1144385
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
500 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
Dette er en målemodul med jordfeilbryter for KO kabelskap. Spenningsrele vil gi 230V i stikkontakt uansett 230V eller 400V.


