ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt L, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift. - NHP 372229R0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 500 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840058946
Elnummer
1144386
Leverandørens varenummer
NHP 372229R0003
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
500 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
SLK MÅLERMODUL SM 200 230V


