ABB Electrification - Utvidelses-modul CL-LET.20DC2, 24VDC, 12I/8O, transistorutg - 1SVR440721R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Brytestrøm - 0,5 A
Antall analoge innganger - 0
Antall digitale innganger - 12
Med reléutgang - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614389672
Elnummer
4588093
Leverandørens varenummer
1SVR440721R1000
Typebeskrivelse
I/O moduler
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Brytestrøm:
0,5 A
Antall analoge innganger:
0
Antall digitale innganger:
12
Med reléutgang:
nei
Grunnapparat:
nei
Type matespenning:
DC
Antall analoge utganger:
0
Antall digitale utganger:
8
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Redundansevne:
nei
Med display:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utbyggbar:
nei
Utvidelsesenhet:
Ja
Med tidsur:
nei
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
107,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
58 mm