ABB Electrification - VAA/S 6.230.2.1, Thermoshunt akt. 6-kan. 230V - 2CDG110116R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Kontinuerlig pådrag - nei
Vekslende pådrag - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779829861
Elnummer
4545165
Leverandørens varenummer
2CDG110116R0011
Typebeskrivelse
VAA/S 6.230.2.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Kontinuerlig pådrag:
nei
Vekslende pådrag:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Ventilbeskyttelsesfunksjon:
nei
Håndbryter:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
0,3 A
Antall utganger:
6
Maks utgangsstrøm:
0,16 A
Bryterspenning:
230...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
64,5 mm