ABB Electrification - Varmeelement PTC 30W RZH30 - 2CPX046480R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Varmeelement PTC 30W RZH30

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 30 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Driftspenning ved DC - 110...240 V

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617464808

Elnummer

2405765

Leverandørens varenummer

2CPX046480R9999

Typebeskrivelse

RZH30

Merkeeffekt:

30 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved DC:

110...240 V

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Spenningstype:

AC/DC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

30 W

Bredde:

30 mm

Høyde:

60 mm

Dybde:

120 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

RZH30 Varmeelement PTC 30W 230V AC