ABB Electrification - VEGGFESTE FOR INNTAKSSKAP - 2CGX053310513
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 210 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980016846
Elnummer
1146216
Leverandørens varenummer
2CGX053310513
Typebeskrivelse
1146216
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
210 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
120 mm
Veggfeste for inntaksskap KSIP, bygger 100mm fra vegg
REACHPDF


