ABB Electrification - VEGGFESTE FOR KABELSKAP - 2CGX053310678
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 310 mm
Høyde - 35 mm
Dybde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980028245
Elnummer
1146484
Leverandørens varenummer
2CGX053310678
Typebeskrivelse
VF 100
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
310 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
180 mm
Veggfeste for kabelskap CDC, bygger 100mm fra vegg


