ABB Electrification - VEGGFESTE FOR KABELSKAP - 2CGX063190225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 245 mm
Høyde - 53 mm
Dybde - 52 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003402
Elnummer
1146488
Leverandørens varenummer
2CGX063190225
Typebeskrivelse
FV
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
245 mm
Høyde:
53 mm
Dybde:
52 mm
Veggfeste for kabelskap CDC


