ABB Electrification - VEGGFESTE FOR KABELSKAP SDC - 2CGX053310643
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 520 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003396
Elnummer
1146494
Leverandørens varenummer
2CGX053310643
Typebeskrivelse
VF-S 30
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
520 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
35 mm
Veggfeste for kabelskap SDC, bygger 30mm fra vegg