ABB Electrification - VEGGLOKK AK5 FOR VEGGBOKS - 2TKA001651G1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 90 mm
Høyde (liten) - 71...71 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blindlokk
Lengde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410011525357
Elnummer
1220041
Leverandørens varenummer
2TKA001651G1
Typebeskrivelse
AK5
Diameter:
90 mm
Høyde (liten):
71...71 mm
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Blindlokk
Lengde:
90 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
90 mm
Type feste:
Deksel til skrufeste
Med kabelutløp:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei
Vegglokk for veggboks nå denne skal dekkes til. Leveres med maskeringsplugger for å skjule skruene. Laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21).


