ABB Electrification - Veggskap, 1/5BX2 - 2CPX052078R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Dør

  • Utførelse deksel - Med utsparing

  • Gjennomsiktig deksel/dør - nei

  • Høyde - 1400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617520788

Elnummer

2437682

Leverandørens varenummer

2CPX052078R9999

Typebeskrivelse

B19

Monteringsmetode:

Påvegg

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Med utsparing

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Høyde:

1400 mm

Bredde:

300 mm

Dybde:

215 mm

RAL-nummer:

9016

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Kapslingsmateriale:

Stål/plast

Med monteringsplate:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Type dør:

Enkelt

Med lås:

Ja

Nominell strøm (In):

250 A

Innbyggingsdybde:

190 mm

Innvendig dybde:

207 mm

Platetykkelse I skap:

0,9 mm

Platetykkelse I dør/deksel:

0,9 mm

Farge:

Hvit

Antall moduler:

108

Antall rader:

9

Antall åpninger for flensplater:

1

Utvidelsesmulighet:

Ja

Antall kabellinnganger:

51

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Egnet for utendørsbruk:

nei

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Slagfasthet:

IK07

Funksjonssikkerhet:

Uten

Deksel med overtrykksutløser:

nei

Veggmontert skap med dør, dobbeltisolert, IP 44. RAL 9016, kabelinnføring via montert membranflens på toppen, Forhåndstanset mulighet for flens på siden.