ABB Electrification - Veggskap, 3/5BX2 - 2CPX010468R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 40 mm
Høyde - 1800 mm
Dybde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617104681
Elnummer
2437684
Leverandørens varenummer
2CPX010468R9999
Typebeskrivelse
TZ212
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
40 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
20 mm
Låsestag TZ212, kommer komplett med låskasse, 4 stk stagføringer (TZ511) og 2 stk låsesko (TZ501) i leveransen. Låskassen er forberedt for dobbeltvinget lås (3mm og 5mm). Låsdeksel til skapet må bestilles i tillegg. Passer til TwinLine gulvskap høyde 1850mm.


