ABB Electrification - Veggskap, 4/5BX2 - 2CPX010929R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 15 mm
Høyde - 60 mm
Dybde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617109297
Elnummer
2437685
Leverandørens varenummer
2CPX010929R9999
Typebeskrivelse
TZ630P10
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
15 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
15 mm
Pinnen TZ630P10, brukes sammen med dørhengsel TZ607 for å låse hengseldelene sammen slik at døren blir hengende på skapet. Normalt leveres den sammen med pakken for hengselen, men selges også løst som tilbehør. Leveres i pakke á 10 stk