ABB Electrification - Veggskap, 5/4BX2 - 2CPX052079R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 1400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617520795
Elnummer
2437681
Leverandørens varenummer
2CPX052079R9999
Typebeskrivelse
B29
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
1400 mm
Bredde:
550 mm
Dybde:
215 mm
RAL-nummer:
9016
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Kapslingsmateriale:
Stål/plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Type dør:
Enkelt
Med lås:
Ja
Nominell strøm (In):
250 A
Innbyggingsdybde:
190 mm
Innvendig dybde:
207 mm
Platetykkelse I skap:
0,9 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
0,9 mm
Farge:
Hvit
Antall moduler:
216
Antall rader:
9
Antall åpninger for flensplater:
2
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
102
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for utendørsbruk:
nei
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Slagfasthet:
IK07
Funksjonssikkerhet:
Uten
Deksel med overtrykksutløser:
nei


