ABB Electrification - Veggskap GEMINI m/gr dr, Str.1 - 1SL0201A00

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sikringsdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 250 mm

  • Høyde - 300 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126219784

Elnummer

2444304

Leverandørens varenummer

1SL0201A00

Typebeskrivelse

Veggskap påv. isolerstoff

Modell / utførelse:

Sikringsdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

250 mm

Høyde:

300 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

180 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

VEGGSKAP GEMINI TETT DØR ST.1