ABB Electrification - Vend.kompl.so.3pos.A-B-C - 1SFA611212R4026

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

  • Vekselfunksjon holdekobling - Ja

  • Kan belyses - nei

  • Hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500296059

Elnummer

4372877

Leverandørens varenummer

1SFA611212R4026

Typebeskrivelse

Trykknapper innfelling 22/30 mm

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Kan belyses:

nei

Hulldiameter:

22 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Vend.kompl.so.3pos.A-B-C