ABB Electrification - Vend.kompl.so.fast 3pos.A-B-C - 1SFA611210R4026

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

  • Vekselfunksjon holdekobling - Ja

  • Kan belyses - nei

  • Hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500293652

Elnummer

4372873

Leverandørens varenummer

1SFA611210R4026

Typebeskrivelse

M3SS1-40B-20

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Kan belyses:

nei

Hulldiameter:

22 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Vender i modulær-serien med fast posisjon og/eller impuls. Fåes med 2 eller 3 posisjoner og NO og/eller NC kontakter. Farge sort.