ABB Electrification - Vend.kompl.so.imp.A-B,C-B - 1SFA611211R4026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 3
Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep
Vekselfunksjon holdekobling - nei
Kan belyses - nei
Hulldiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500294857
Elnummer
4372875
Leverandørens varenummer
1SFA611211R4026
Typebeskrivelse
Trykknapper innfelling 22/30 mm
Antall bryterposisjoner:
3
Utførelse av betjeningselement:
Kort dreiegrep
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Kan belyses:
nei
Hulldiameter:
22 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart


