ABB Electrification - Vender 3 pos imp So M3SS2-10B - 1SFA611211R1006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 3
Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep
Farge på kontrollelement - Svart
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500294581
Elnummer
4372346
Leverandørens varenummer
1SFA611211R1006
Typebeskrivelse
Trykknapper innfelling 22/30 mm
Antall bryterposisjoner:
3
Utførelse av betjeningselement:
Kort dreiegrep
Farge på kontrollelement:
Svart
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Kan belyses:
nei
Farge på signallampe:
Andre
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


