Utgått

ABB Electrification - Vender.Lys 2 pos Bl M2SS6-11L - 1SFA611205R1104

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Lang vrier

  • Farge på kontrollelement - Blå

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500291757

Elnummer

4372454

Leverandørens varenummer

1SFA611205R1104

Typebeskrivelse

M2SS6-11L

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Farge på kontrollelement:

Blå

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Kan belyses:

Ja

Farge på signallampe:

Blå

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Venderfront til betjeningsmateriell