ABB Electrification - Vender so 0-1 kompl.fast A-C - 1SFA611201R4016

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Dreieknapp

  • Vekselfunksjon holdekobling - Ja

  • Kan belyses - nei

  • Hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500285251

Elnummer

4372865

Leverandørens varenummer

1SFA611201R4016

Typebeskrivelse

Trykknapper innfelling 22/30 mm

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Kan belyses:

nei

Hulldiameter:

22 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Vender so 0-1 kompl.fast A-C