ABB Electrification - Vender so 0-1 kompl.imp. C-B - 1SFA611202R4016

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

  • Vekselfunksjon holdekobling - nei

  • Kan belyses - nei

  • Hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500286937

Elnummer

4372869

Leverandørens varenummer

1SFA611202R4016

Typebeskrivelse

Trykknapper innfelling 22/30 mm

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Kan belyses:

nei

Hulldiameter:

22 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Vender so 0-1 kompl.imp. C-B